Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 1010

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 AT10 / 1010
Rubix :0314-1235538
Fabricant :1802887
EAN :4014486140293
COURROIE DENTEE 20 AT10 1010 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1010 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 1010 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1010 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents101
Hauteur5 mm
49,60 € HT
/ unité
59,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours