Courroies crantées métriques Optibelt 8 T5 / 860

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 T5 / 860
Rubix :0314-1076549
Fabricant :1749341
EAN :4014486020687
COURROIE DENTEE 8 T5 860 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 T5 860 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents172
Hauteur2,2 mm
14,18 € HT
/ unité
17,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours