Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1350

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 1350
Rubix :0314-1235409
Fabricant :1868745
EAN :4014486087147
COURROIE DENTEE 16 T10 1350 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1350 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1350 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1350 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents135
Hauteur4,5 mm
43,64 HT
/ unité
52,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours