Courroies crantées métriques Optibelt 12 DT10 / 1000
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 DT10 / 1000
Rubix :0314-1314829
Fabricant :1869093
EAN :4014486149883





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 DT10 1000 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 100 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € HT
/ unité
43,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours