Courroies crantées métriques Optibelt 8 T2,5 / 120

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 T2,5 / 120
Rubix :0314-1236089
Fabricant :1509622
EAN :4014486151930
COURROIE DENTEE 8 T2,5 120 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive120 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 T2,5 120 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive120 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents48
Hauteur1,3 mm
16,99 € HT
/ unité
20,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours