Références
Optibelt :12 AT3 / 270
Rubix :0314-1384061
Fabricant :1027244
EAN :4044978003522


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 270 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.
Points forts
Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien
Sans entretien
Applications
Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,47 € HT
/ unité
19,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours