Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1150
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 T10 / 1150
Rubix :0314-1077058
Fabricant :1952651
EAN :4014486086584





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1150 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 115 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,77 € HT
/ unité
40,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours