Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 200 AP

optibelt ALPHA POWER AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT5 / 200 AP
Rubix :0314-1314060
Fabricant :1745645
EAN :4014486830712
COURROIE DENTEE 20 AT5 200 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 200 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate crantée haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents40
Matériau d'armatureacier
Hauteur2,7 mm
23,79 € HT
/ unité
28,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours