Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 690

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 690
Rubix :0314-1235444
Fabricant :1981843
EAN :4014486084580
COURROIE DENTEE 16 T10 690 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive690 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 690 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive690 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents69
Hauteur4,5 mm
21,61 € HT
/ unité
25,93 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours