Courroies crantées métriques Optibelt 75 AT20 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT20

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :75 AT20 -ST
Rubix :0314-1319763
Fabricant :1570361
EAN :4014486144420
COURROIE DENTEE 75 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat20
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 75 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées en métrage (enfin) ou soudées en continu

Informations techniques


Attributs
Profilat20
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie75 mm
Division de dent20 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents50
Matériau d'armatureacier
Hauteur8 mm
171,69 HT
/ mètre
206,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours