Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 / 980

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 AT10 / 980
Rubix :0314-1236546
Fabricant :1904792
EAN :4014486140156
COURROIE DENTEE 50 AT10 980 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive980 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 980 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive980 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents98
Hauteur5 mm
97,14 HT
/ unité
116,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours