Courroies crantées métriques Optibelt 32 T10 / 600

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 T10 / 600
Rubix :0314-1048163
Fabricant :1966393
EAN :4014486084214
COURROIE DENTEE 32 T10 600 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 600 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents60
Hauteur4,5 mm
38,50 € HT
/ unité
46,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours