Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 320

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 320
Rubix :0314-1235428
Fabricant :1949458
EAN :4014486083309
COURROIE DENTEE 16 T10 320 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive320 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 320 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive320 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents32
Hauteur4,5 mm
18,47 € HT
/ unité
22,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours