Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT5 / 815
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 DT5 / 815
Rubix :0314-1314717
Fabricant :1804430
EAN :4014486066739





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 815 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT5 815 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 815 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 163 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,87 € HT
/ unité
67,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours