Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT5 / 750

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT5 / 750
Rubix :0314-1314702
Fabricant :1555088
EAN :4014486066531
COURROIE DENTEE 20 DT5 750 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive750 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT5 750 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive750 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents150
Hauteur3,4 mm
37,33 € HT
/ unité
44,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours