Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 1360

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 AT10 / 1360
Rubix :0314-1235121
Fabricant :1566936
EAN :4014486141238
COURROIE DENTEE 12 AT10 1360 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1360 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 1360 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1360 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents136
Hauteur5 mm
42,83 € HT
/ unité
51,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours