Courroies crantées métriques Optibelt 32 T5K6 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 T5K6 -ST
Rubix :0314-1319786
Fabricant :1797676
EAN :4014486417463
COURROIE DENTEE 32 T5K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilt5k6
Largeur courroie32 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T5K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilt5k6
Largeur courroie32 mm
72,68 € HT
/ mètre
87,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours