Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT10 / 1250

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 DT10 / 1250
Rubix :0314-1314864
Fabricant :1967008
EAN :4014486150292
COURROIE DENTEE 16 DT10 1250 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1250 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT10 1250 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1250 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents125
Hauteur7 mm
51,43 € HT
/ unité
61,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h