Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT5 / 550

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 DT5 / 550
Rubix :0314-1314645
Fabricant :1859945
EAN :4014486065961
COURROIE DENTEE 10 DT5 550 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive550 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT5 550 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive550 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents110
Hauteur3,4 mm
18,97 € HT
/ unité
22,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours