Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 1080
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :12 AT10 / 1080
Rubix :0314-1235112
Fabricant :1945377
EAN :4014486140439





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1080 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1080 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 108 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,93 € HT
/ unité
41,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours