Courroies crantées métriques Optibelt 8 DT5 / 450
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8 DT5 / 450
Rubix :0314-1314605
Fabricant :1769837
EAN :4014486065503





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 DT5 450 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 90 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € HT
/ unité
16,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours