Courroies crantées métriques Optibelt 50 DT10 / 1610

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 DT10 / 1610
Rubix :0314-1314918
Fabricant :1892037
EAN :4014486150971
COURROIE DENTEE 50 DT10 1610 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 DT10 1610 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents161
Hauteur7 mm
176,16 € HT
/ unité
211,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours