Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT10 / 1420

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 DT10 / 1420
Rubix :0314-1255540
Fabricant :1993009
EAN :4014486150698
COURROIE DENTEE 16 DT10 1420 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT10 1420 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents142
Hauteur7 mm
59,59 € HT
/ unité
71,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h