Courroies crantées métriques Optibelt 8 T5 / 700

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 T5 / 700
Rubix :0314-1236177
Fabricant :1532708
EAN :4014486019964
COURROIE DENTEE 8 T5 700 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 T5 700 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents140
Hauteur2,2 mm
12,83 € HT
/ unité
15,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours