Courroies crantées métriques Optibelt 6 DT5 / 400
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :6 DT5 / 400
Rubix :0314-1314589
Fabricant :1760208
EAN :4014486065312





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 400 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 DT5 400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 400 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 80 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,77 € HT
/ unité
12,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours