Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT10 / 800
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :20 DT10 / 800
Rubix :0314-1314803
Fabricant :1826133
EAN :4014486149586





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT10 800 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 80 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,33 € HT
/ unité
48,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours