Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 1080

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 AT10 / 1080
Rubix :0314-1235540
Fabricant :1907959
EAN :4014486140453
COURROIE DENTEE 20 AT10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents108
Hauteur5 mm
46,93 € HT
/ unité
56,32 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours