Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT10 / 720

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 DT10 / 720
Rubix :0314-1314791
Fabricant :1631119
EAN :4014486149432
COURROIE DENTEE 25 DT10 720 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT10 720 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents72
Hauteur7 mm
46,26 HT
/ unité
55,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours