Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT10 / 700

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 DT10 / 700
Rubix :0314-1314783
Fabricant :1864254
EAN :4014486149333
COURROIE DENTEE 16 DT10 700 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT10 700 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents70
Hauteur7 mm
31,53 € HT
/ unité
37,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours