Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 900

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 T10 / 900
Rubix :0314-1236507
Fabricant :1878611
EAN :4014486085501
COURROIE DENTEE 50 T10 900 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive900 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 900 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive900 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents90
Hauteur4,5 mm
75,95 € HT
/ unité
91,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours