Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT10 / 600

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 DT10 / 600
Rubix :0314-1314765
Fabricant :1859551
EAN :4014486149128
COURROIE DENTEE 32 DT10 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT10 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents60
Hauteur7 mm
50,39 HT
/ unité
60,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours