Courroies crantées métriques Optibelt 380 AT5 / 420
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :380 AT5 / 420
Rubix :0314-1327078
Fabricant :1563828
EAN :4014486061598


Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 420 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE AT5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 420 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 84 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h