Courroies crantées métriques Optibelt 50 T20 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T20
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :50 T20 -ST
Rubix :0314-1319754
Fabricant :1520390
EAN :4014486090833




Résumé technique
| Profil | t20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées au mètre (enfin) ou soudées sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,11 € HT
/ mètre
103,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h