Courroies crantées métriques Gates PU T5 455 10
Courroie en polyuréthane Synchro-Power
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :PU T5 455 10
Rubix :5314-1052003
Fabricant :776220453
EAN :5414465219733


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 455 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T5 455MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER
sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.
Les courroies sont conçues pour la transmission d'énergie légère.
Points forts
Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles
Applications
Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 455 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 91 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,67 € HT
/ unité
14,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours