Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 720

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT5 / 720
Rubix :0314-1235387
Fabricant :1569327
EAN :4014486062281
COURROIE DENTEE 16 AT5 720 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 720 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive720 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents144
Hauteur2,7 mm
26,11 HT
/ unité
31,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours