Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 340

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT5 / 340
Rubix :0314-1235375
Fabricant :1689686
EAN :4014486061321
COURROIE DENTEE 16 AT5 340 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive340 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 340 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive340 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents68
Hauteur2,7 mm
18,99 € HT
/ unité
22,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours