Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 710

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT5 / 710
Rubix :0314-1235589
Fabricant :1960115
EAN :4014486062212
COURROIE DENTEE 20 AT5 710 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive710 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 710 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive710 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents142
Hauteur2,7 mm
29,68 € HT
/ unité
35,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours