Courroies crantées métriques Optibelt 32 T10 / 1780

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 T10 / 1780
Rubix :0314-1236250
Fabricant :1867305
EAN :4014486088397
COURROIE DENTEE 32 T10 1780 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1780 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 1780 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1780 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents178
Hauteur4,5 mm
88,90 € HT
/ unité
106,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours