Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 200

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT5 / 200
Rubix :0314-1314542
Fabricant :1930091
EAN :4014486830705
COURROIE DENTEE 20 AT5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents40
Hauteur2,7 mm
20,22 € HT
/ unité
24,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours