Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 255

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT5 / 255
Rubix :0314-1077396
Fabricant :1985892
EAN :4014486061093
COURROIE DENTEE 20 AT5 255 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive255 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 255 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive255 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents51
Hauteur2,7 mm
20,27 € HT
/ unité
24,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours