Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 580

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 AT10 / 580
Rubix :0314-1314552
Fabricant :1918529
EAN :4014486932072
COURROIE DENTEE 12 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive580 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive580 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
19,63 € HT
/ unité
23,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours