Courroies crantées métriques Optibelt 380 T10 / 450
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :380 T10 / 450
Rubix :0314-1327007
Fabricant :1755403
EAN :4014486083835


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T10 450 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 45 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,34 € HT
/ 380 millimètres
408,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h