Courroies crantées métriques Gates PU AT10 780 32
Courroie en polyuréthane Synchro-Power
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PU AT10 780 32
Rubix :5314-1053154
Fabricant :776260784
EAN :5414465228469


Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 780 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 780MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER
sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.
Points forts
Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles
Applications
Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 780 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | pu |
| Nombre de dents | 78 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,62 € HT
/ unité
61,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours