Courroies crantées métriques Optibelt 100 AT20 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT20
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :100 AT20 -ST
Rubix :0314-1319764
Fabricant :1790257
EAN :4014486144475




Résumé technique
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 100 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate dentée au mètre Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,88 € HT
/ mètre
283,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours