Références
Optibelt :12 AT3 / 450 AP
Rubix :0314-1384072
Fabricant :1027607
EAN :4044978165220


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée en polyuréthane Optibelt ALPHA POWER profil AT3, pas 3 mm. Longueur 450 et largeur 12 mm avec renfort en acier.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 150 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 1,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € HT
/ unité
29,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours