Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1200
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 AT10 / 1200
Rubix :0314-1236274
Fabricant :1922531
EAN :4014486140712





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1200 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1200 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1200 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 120 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,49 € HT
/ unité
94,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours