Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 840

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT10 / 840
Rubix :0314-1236264
Fabricant :1652947
EAN :4014486139822
COURROIE DENTEE 32 AT10 840 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 840 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents84
Hauteur5 mm
50,03 € HT
/ unité
60,04 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours