Courroies crantées métriques Optibelt 4 T2,5 / 600 AP

optibelt ALPHA POWER T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :4 T2,5 / 600 AP
Rubix :0314-1076319
Fabricant :1812129
EAN :4014486395303
COURROIE DENTEE 4 T2,5 600 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 4 T2,5 600 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie crantée plate haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie4 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents240
Matériau d'armatureacier
Hauteur1,3 mm
29,24 € HT
/ unité
35,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours