Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 910

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 910
Rubix :0314-1235657
Fabricant :1815826
EAN :4014486085556
COURROIE DENTEE 20 T10 910 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive910 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 910 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive910 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents91
Hauteur4,5 mm
35,91 € HT
/ unité
43,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours