Courroies crantées métriques Optibelt 10 T10 / 1700 AP

optibelt ALPHA POWER T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T10 / 1700 AP
Rubix :0314-1076960
Fabricant :1805541
EAN :4014486387988
COURROIE DENTEE 10 T10 1700 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1700 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T10 1700 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate dentée haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1700 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents170
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
37,41 € HT
/ unité
44,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours